• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HOLEX Pro INOX HM-fræser HPC AlCrN

Art.-nr.: 203015
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
1.913 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Spiralvinkel-egenskab: ulige
  • Deling af skærene: ulige

Betegnelse

Udførelse:

HPC-fræser med nyudviklet højeffektiv belægning til perfekte standtider og optimal spåntagningsydelse i mange forskellige typer rustfrit stål. Kan anvendes med høje skærehastigheder, også særdeles velegnet til ståltyper op til ca. 1100 N/mm2 .

Egnede produkter

Fra samme serie "Pro Inox"

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "HOLEX Pro Familie"
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
    ⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven