{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
System | DM | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode vendeskærsplatte | DTUNR/L | |
passende vendeskærsplatter | TN.. 1604.. | |
Passende basisenhed | 264910 - 264922 | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 48 mm | |
Midterforskydning L3 | 27 mm | |
Samlet længde L | 35 mm | |
Underlægsplade | 259033 4 | |
Skrue til underlagsplatte | 259027 1 | |
Klo, skrue , O-ring | 259036 6 | |
Produkttype | Skærehoved |
Artikelnummer | 251411 DM/16 | |
Producentnummer | 090-50583DM1693 |