{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Plattestørrelse | 12 mm | |
Indsatstype | Højre | |
System | DM | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode vendeskærsplatte | DCLNR/L | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 1204.. | |
Passende basisenhed | 264910 - 264922 | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 48 mm | |
Midterforskydning L3 | 27 mm | |
Samlet længde L | 35 mm | |
Underlægsplade | 259033 2 | |
Skrue til underlagsplatte | 259027 2 | |
Klo, skrue , O-ring | 259036 3 | |
Produkttype | Skærehoved |
Artikelnummer | 250027 DM/12 | |
Producentnummer | 090-50181DM1295 |