Udførelse:
Stabil saksestiver med en platform af glat stålplade. Til trinløs løftning og sænkning af laster, paletterede varer, gitterbokse og til niveauudligning ved materialebestykning på maskiner. Anvendelse på industrigulv uden grav pga. ekstremt lav konstruktion. Sikker og ufarlig betjening vha. trykknapper med funktionerne op/ned i dødmandskredsløb og nødstop. Overbelastningsbeskyttelse vha. indbygget trykbegrænsningsventil. Optimal sikkerhed ved drift og vedligeholdelse vha. integreret rørbrudsventil og servicestøtter.
Norm:
DIN EN 1570-1; EF-maskindirektiv 2006/42/EF og de tyske forskrifter til forebyggelse af ulykker.
Bemærk:
- Omgivende temperatur indendørs fra 0 °C til 40 °C.
- Før idrifttagning skal montering og el-tilslutninger kontrolleres af en fagmand.
- Kontrollér gulvets eksisterende tilstand i forhold til løftebordets samlede vægt.