• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Fräskopf, 45° Fase HPC HU730unbeschichtet

Artikel-Nr.: 210350
Rabatt
ab  76,16 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
Netto: 52,40 €
auf Anfrage
Lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Spiralwinkel: 42
  • Zustellrichtung: horizontal und schräg

Beschreibung

Hinweis:

Vollnut-Einsatzrichtwerte für ap max ≤ 0,5×D.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TopCut"

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"