GARANT eco-QuickTurn Klemmdrehhalter DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN.., links

Artikel-Nr.: 250011
Rabatt
ab  406,98 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
Netto: 173,00 €
auf Anfrage
Lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.
Verbinden Sie die Vorteile von GARANT Eco und dem werkzeuglosen Wendeschneidplattenwechsel.
Arretierung durch Knopfdruck lösen − Schneide wechseln − Pratzenklemmung drücken.
Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Eco-System-Aufnahmen Nr. 319001319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Eco"

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"