• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkzeughalter axial 2fach, rechts 20 mm

Artikel-Nr.: 318923 20
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

für Haltervierkant 20 mm
Aufnahme PSC 50
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 98 mm
Spannlänge L1 75 mm
B 30 mm
Außen-⌀ D 80 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318923 20
Herstellernummer PS5.V20.R21.098

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.