Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

ECO Rändelformwerkzeug universal 20 mm

Artikel-Nr.: 290040 20
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • für Rändelprofil: RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung links und rechts
für Rändelprofil RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Schaft Breite 20 mm
Schaft Höhe 20 mm
für Rändel-⌀ d1 20 mm
für Rändelbreite b 8 mm
für Rändelbohrungs-⌀ d2 6 mm
Arbeitsbereich 10 mm - 80 mm
Produktart Rändelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290040 20
Herstellernummer 31000678

Beschreibung

Ausführung:

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile