GARANT Microfräser: wenn es auf das Tausendstel ankommt!

Präzise. Prozesssicher. Perfekt.

Präzise fräsen mit Profiwerkzeugen.

Unser Microfräser-Sortiment ist höchst präzise und hochgenau. Unseren VHM-Micro-Präzisions-Radiuskopierfräser für Alu- und Kupferlegierungen sowie unseren VHM-Micro-Präzisions-Torusfräser für Graphit, CFK, GFK und weitere Faserverbundwerkstoffe kennen Sie bereits. Doch jetzt gibt es eine Erweiterung unseres Sortiments: jetzt ist auch der VHM-Micro-Präzisionsfräser, unser Rotring, bei uns erhältlich. Sein Einsatzgebiet findet er für hochlegierte und gehärtete Stähle.

Präzise fräsen mit Profiwerkzeugen

Ihre Vorteile:

  • Optimierter Stirn-Ausspitzwinkel zur gerichteten Spanausleitung.
  • Erprobte Microgeometrien für bestmögliche Schneidenstabilität.
  • Um bis zu 20% größere Spanräume für bessere Spanabfuhr.
  • Optimierte Beschichtungen für extreme Standzeiten.
  • Neuestes Hartmetallsubstrat für höchste Prozesssicherheit.

Die Toleranzen sprechen für sich:

  • Schneidendurchmesser: 0/-0,0005 mm
  • Radiustoleranz Torusfräser: +- 0,0025 mm
  • Radiuskontur Radiuskopierfräser: 0/-0,005 mm
  • Freistellungsdurchmesser: 0/-0,01 mm

Microfräser in Action

Produkte und weitere Informationen

Alle Produkte der GARANT Microfräser Familie finden Sie in unserem eShop.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb