Art.-Nr.: 300585

ER-Spannzangenfutter Form AD SK 50 A = 100

Marke: HOLEX
Form AD
Aufnahme-Norm DIN 69871
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Zerspanungsstrategie HSC
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min<sup>-1</sup>

ER-Spannzangenfutter Form AD SK 50 A = 100

Stückpreis
ab  € 71,99

Produktbeschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel geschliffen. Mit Balluffchip-Bohrung.
HOLEX −
Präzisions-Spannmutter HOLEX gewuchtet (G6,3 / 18000 min−1, alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min−1).

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 − Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 − 308806, AB-Spannschlüssel Nr.308820 – 308835, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 − 309745, ER-Spannzangen Nr. 308901 − 309449, ER-Spannmutter Nr. 309615 (für Dichtscheiben), Dichtscheiben Nr. 309625 − 309645 (für Nr. 309615).

Technische Daten

Aufnahme
SK 50 A = 100
Aufnahme-Norm
DIN 69871; ISO 7388-1
Form
AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 6,3 bei 18000 min-1
Rundlaufgenauigkeit
≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie
HSC
loading spinner image
loading spinner image