Art.-Nr.: 125043

GARANT Master Steel FEED VHM-Stufenbohrer konfigurierbar ab Menge 15 Stück TiAlN

Marke: GARANT
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidstoff VHM
Toleranz Nenn-⌀ m7
Norm Werksnorm
Senkstufenwinkel 90
Spitzenwinkel 145
Schaft DIN 6535 HA mit h6

GARANT Master Steel FEED VHM-Stufenbohrer konfigurierbar ab Menge 15...

Stückpreis
ab  € 61,92

Produktbeschreibung

Ausführung:

3-schneidiger Bohrer, speziell entwickelt für den Einsatz mit sehr hohen Vorschüben. Hervorragend geeignet für Maschinen mit hoher Leistungsaufnahme und stabilen Bearbeitungsbedingungen.
Durchmessertoleranz erste Stufe: h7.
Stufenbohrer, fertig geschliffen nach Ihren Angaben.
Zur Herstellung von Bohrung und 90° Ansenkung in einem Arbeitsschritt ohne Werkzeugwechsel.

Hinweis:

Nenn-⌀ und Stufenlänge sind konfigurierbar (frei wählbar im Bereich gemäß Tabelle) und nach Angabe geschliffen.

Technische Daten

Serie
GARANT Master Steel
Beschichtung
TiAlN
Schneidstoff
VHM
Norm
Werksnorm
Toleranz Nenn-⌀
m7
Spitzenwinkel
145 Grad
Schaft
DIN 6535 HA mit h6
Senkstufenwinkel
90 Grad
Zerspanungsstrategie
HPC
Farbring
grün

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
140
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
loading spinner image
loading spinner image