Art.-Nr.: 150389

Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° AlTiCN

Marke: GARANT
Schaft Zylinderschaft mit h9
Teilung der Senkerschneiden ungleich
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 335 C
Kegelsenkerspitzenwinkel 90

Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° AlTiCN

Stückpreis
ab  € 16,05

Produktbeschreibung

Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.
Spezialgeometrie mit ungleicher, Teilung und abgestimmter Schneiden-Präparation.
Neuentwickelte AlTiCN-Beschichtung, speziell für rostfreie Stähle.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum Fertigen von exakten, runden 90°-Senkungen.

Technische Daten

Beschichtung
AlTiCN
Kegelsenkerspitzenwinkel
90 Grad
Schneidstoff
HSS E
Teilung der Senkerschneiden
ungleich
Norm
DIN 335 C
Schaft
Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung
nein
Farbring
blau

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
53
Alu (kurzspanend)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Stahl < 500 N/mm²
P
55
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
15
Stahl < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
loading spinner image
loading spinner image