Art.-Nr.: 290406

Keilnuten-Stoßräumnadel HSS Passung P9

Marke: Dumont
Schneidstoff HSS

Keilnuten-Stoßräumnadel HSS Passung P9

Stückpreis
ab  € 150,14

Produktbeschreibung

Verwendung:

Zum Herstellen von Keilnuten nach DIN 6885.

Lieferumfang:

Räumnadel inklusive der erforderlichen Beilagen.

Hinweis:

  • Bei höherfesten Werkstoffen Anzahl der Durchgänge erhöhen oder Sonderräumnadeln (auf Anfrage) einsetzen.
  • Nach dem 1. und 2. von drei Durchgängen den Druckstößel kurz anheben − Räumnadel richtet sich selbst aus.
  • Beschichtete Räumnadeln und Zollmaß-Räumnadeln auf Anfrage lieferbar.
  • RÄUMPRESSEN finden Sie in Band 2 (Hand- und Messwerkzeuge).
  • Gr. 28, 32 und 36 auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

Technische Daten

Schneidstoff
HSS

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
 
Alu (kurzspanend)
 
Alu > 10% Si
 
Stahl < 500 N/mm²
 
Stahl < 750 N/mm²
 
Stahl < 900 N/mm²
 
INOX < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 
Graphit, GFK, CFK
 
Öl
 
loading spinner image
loading spinner image