{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Schubladen Einzelentriegelung | Einhand | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Schubladen Nutzfläche in G | 26×20 | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 885 mm | |
Breite | 750 mm | |
Tiefe | 600 mm | |
Nutzhöhe | 600 mm | |
Nutzhöhe für Schubladen | 600 mm | |
Schubladengehäuse Höhe | 700 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 650 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 500 mm | |
Schubladen Nutzbreite in G | 26 | |
Schubladen Nutztiefe in G | 20 | |
Anzahl Schubladen | 4 | |
maximale Tragfähigkeit | 500 kg | |
Ausführung | fahrbar; mit Schubladen | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
Gewicht | 95 kg | |
Produktart | Montagewagen |
Artikelnummer | 930615 860/4 |