Ergebnisse in Kategorien

HSS-Bohrer

mm
-
mm
mm
-
mm
Grad
-
Grad
mm
-
mm
mm
-
mm
mm
-
mm
mm
-
mm
mm
-
mm
mm
-
mm
1248 Ergebnisse
Liste
Kachel
Seite 1 von 63

Effizient arbeiten mit HSS-Bohrern von der Hoffmann Group

HSS ist die Abkürzung für die englische Bezeichnung High Speed Steel, was übersetzt Hochgeschwindigkeitsstahl bedeutet. Die HSS-Bohrer aus hochlegiertem Werkzeugstahl bieten eine bis zu vierfach höhere Schnittgeschwindigkeit und können Temperaturen von bis zu 600 °C standhalten. Dadurch sind sie besonders verschleißbeständig. Meist werden die Bohrer aus Hochgeschwindigkeitsstahl mit einer SDS-Bindung genutzt, die der Din 338 in allen Punkten gerecht wird. SDS ist die Abkürzung für Special Direct System, die eine profilierte Steckverbindung zum schnellen Wechseln der Bohrfutter bezeichnet.Sie erkennen einen HSS-Bohrer in der Regel an der farblich abgesetzten Spitze. Diese weist auf eine besonders robuste Beschichtung hin, die auch enorm harte Materialien, wie legierten oder hochfesten Stahl, mühelos durchdringt. High Speed Steel wird nicht nur für die Herstellung von Bohraufsätzen verwendet, sondern auch für HSS-Fräser. Grundsätzlich werden die HSS-Bohrer an Bohrmaschinen genauso eingesetzt wie Schneideisen, Senker oder Reibahlen Bei der Hoffmann Group bestellen Sie die Hochgeschwindigkeitsbohrer sowohl im praktischen Set als auch in einzelnen Spezial-Varianten.

Für welche Werkstoffe können HSS-Bohrer eingesetzt werden?

Für den Arbeitsbereich Monozerspanung sind verschiedene Ausführungen der Hochgeschwindigkeitsbohrer erhältlich. Je nach Werkstoff und Bearbeitungsziel wählen Sie zwischen:

  • Typ N: Bei HSS-Bohrern des Typ N handelt es sich um die „Normalspirale“, also einen klassischen Metallbohrer. Dieser ist hervorragend für die Bohrung von Metall, Eisen und Stahl geeignet.
  • Typ H: Diese Variante ist durch eine längere Spirale gekennzeichnet. Die Form des Bohrers sorgt dafür, dass Sie mit diesem Aufsatz auch gehärteten Stahl, Hartkunststoff und andere zähe Materialien durchbohren können. Für die Bearbeitung von Stein sind diese Typen jedoch nicht geeignet, hier empfehlen wir spezielle Steinbohrer.
  • Typ W: Wollen Sie vergleichsweise weiche Materialien wie Kunststoff, Aluminium, Spanplatten, Kupfer oder Hartholz bearbeiten, sind HSS-Bohrer des Typ W die beste Wahl. Sie besitzen eine enge Spirale, die auch weichere Materialien präzise bohrt.
  • HSS-G: Bohrer dieser Art verfügen über eine geschliffene Spitze, die das Bohren von Stahl, Bronze und Aluminium ermöglicht. Dazu werden die Aufsätze häufig zusammen mit einer Tischbohrmaschine eingesetzt. Anwender schätzen hier vor allem die Selbstzentrierung der Bohrspitze.
  • HSS-R: Die Bohraufsätze dieser Kategorie verfügen über eine rollgewalzte Spitze, die ebenfalls die Bearbeitung von Stahl, Bronze oder Messing ermöglicht. Im Gegensatz zu den HSS-Bohrern der Kategorie G werden diese jedoch mit Handbohrmaschinen kombiniert.
  • HSS-CO: Die Bohraufsätze dieser Kategorie werden zusätzlich mit einer Legierung aus Cobalt beschichtet. Das macht die HSS-Bohrer besonders hitzebeständig und für die Bohrung von legiertem und hochfestem Stahl ideal.
  • HSS-TiN: Bei dieser Ausführung sind die Bohrer mit einer Titan-Nitrid-Legierung überzogen. Deshalb sind sie vor allem für die Bohrung von Stahl und N(icht)E(isen)-Metalle geeignet. Hiervon ausgenommen ist jedoch die Verwendung für Aluminium.

HSS-Bohrer bei der Hoffmann Group bestellen: exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

Unsere qualitativ hochwertigen Bohrer aus Schnellarbeitsstahl zeichnen sich durch eine hohe Anlass- und Schleifbeständigkeit sowie durch eine hohe Wärmehärte aus. Für jeden Einsatz und Bedarf bieten wir Ihnen in unserem Shop den passenden Bohrer:

  • Spiralbohrer: ideal zur Bearbeitung von Metallen
  • Anbohrer: ermöglichen ein positionsgenaues Anbohren vor dem eigentlichen Bohrvorgang
  • Zentrierbohrer: zeichnen sich durch eine kurze Länge aus, die ein Verlaufen des Bohrers vermindert und eine mittige Anbohrung ermöglicht
  • Blechbohrer: ideal zur Bearbeitung von Blech und anderen dünnen Metallen
  • Kurzbohrer: sind besonders für die Bohrung kurzer Bohrlöcher geeignet•
  • Tieflochbohrer: werden für Tiefbohrungen verwendet, bei denen die Bohrtiefe etwa das Zehnfache des Bohrungsdurchmessers entspricht
  • Stufenbohrer: dienen zur Erweiterung bereits bestehender Bohrungen
  • Kernbohrer: ideal für Bohrungen durch Stein- oder Betonwände sowie durch Mauern
Damit Sie den für Ihre Arbeiten richtigen HSS-Bohrer finden, sind alle der bei uns erhältlichen Produkte mit einem umfangreichen Datenblatt gekennzeichnet. Hier finden Sie unter anderem Angaben zum Senkwinkel, zur Schaft-Art, die jeweilige DIN-Norm und auch die Nenn-Toleranz. Des Weiteren stehen Ihnen auch detaillierte Informationen zur korrekten Anwendung in der jeweiligen Anwendertabelle zur Verfügung. Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie sich auch an unsere technisch geschulten Sachbearbeiter wenden, die Sie telefonisch professionell beraten.

HSS-Bohrer online bei der Hoffmann Group bestellen

#Wir geben alles, damit Sie sich jederzeit Ihrem Kerngeschäft widmen können: Bei der Hoffmann Group bestellen Sie deshalb nicht nur aus einer großen Auswahl hochwertiger HSS-Bohrer, sondern können sich auch stets auf eine pünktliche Lieferung verlassen. Wir sind TÜV-zertifiziert, bieten umfangreichen Käuferschutz und sind auch in technischen Fragen zur Ihrem Bestellwunsch der richtige Ansprechpartner.

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb