7117_Banner_2048x300.jpg

GARANT GridLine: Betriebseinrichtung mit System

Gridline-Einstieg-2-800.jpg

Das Einrichtungskonzept GARANT GridLine ermöglicht Ihnen die flexible Gestaltung Ihrer Betriebsstätte, ohne dabei Abstriche beim Design machen zu müssen. Stellen Sie sich Ihr Wunschkonzept individuell zusammen – durch das Baukastenprinzip der Komponenten profitieren Sie von vielfältigen Kombinations- und Erweiterungsmöglichkeiten.

Vorteile von GARANT GridLine:

  • Einheitliches Rastersystem:
          Erleichtert eine perfekte Planung nach dem Baukastenprinzip.
  • Komplett modular:
          Vielfältige Kombinations- und Erweiterungsmöglichkeiten.
  • Höchste Funktionalität:
          Innovative Detaillösungen für mehr Effizienz und optimiertem Workflow

Neues Einrichtungskonzept mit einheitlichem Rastersystem ermöglichst höchste Flexibilität

Betriebseinrichtungen der neuen GARANT GridLine-Serie basieren auf dem 25-mm-Rastersystem. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, alle Komponenten modular zusammenzustellen – ganz nach Ihren individuellen Anforderungen. Das Rastersystem kann sowohl innen als auch außen angewendet werden, denn die Schränke haben einheitliche Gehäuseabmessungen und Einteilungsmaterialien passen in jede Schublade. Die Produkte sind zudem ergonomisch, benutzerfreundlich, einfach zu handhaben und optisch ansprechend. Denn ein funktionaler und schön gestalteter Arbeitsplatz fördert die Motivation der Mitarbeiter.

Modern mit Raum für Individualität

Damit sich neue Betriebseinrichtungen auch farblich problemlos in neue Umgebungen einfügen, haben wir die Standardfarbe für GARANT Betriebseinrichtungen von Stahlblau auf Anthrazit umgestellt. Die neuen Betriebseinrichtungen in dezentem Dunkelgrau lassen sich mit allen bereits vorhandenen Farben harmonisch kombinieren. Zudem gibt es die bekannten zehn Farbvarianten ohne Aufpreis. Mit GARANT GridLine bietet die Hoffmann Group klare Strukturen und dennoch viel Raum für Individualität und künftige Veränderung.

7206_Gridline_Awards_neu_800x410.jpg

Design, das überzeugt

Das GARANT ToolCar aus der GridLine-Serie kommt auch bei Designern gut an. 2018 hat der Werkstattwagen erst die Jury des international anerkannten iF Design Awards überzeugt. Das Gremium des renommierten Red Dot Awards hat ihn ebenfalls 2018 für seine hohe Designqualität und Funktionalität prämiert. Und zu guter Letzt wurde er für sein modernes, robustes Design, gepaart mit hoher Funktionalität, mit dem German Design Award 2019 ausgezeichnet. 
Die größte Ehre ist aber sicherlich die Auszeichnung der kompletten GridLine-Serie mit dem iF Design Award 2019 und dem German Design Award 2020. Der bis ins Detail durchdachte und konsequent umgesetzte modulare Systemcharakter sowie die moderne Designsprache mit ihren hochwertigen, matten Metalloberflächen haben die Jury überzeugt.

Lassen Sie sich beraten

Kundenmeinung

7873_Kundenreferenz_Geppert.jpg

Thomas Siller, stellvertretender Produktionsleiter, war für die Planung und Koordination verantwortlich. „Die Hoffmann Group hat uns sehr bei der Planung und Realisierung der neuen Hallenausstattung unterstützt. Dabei stellt der Trakt mit den neuen zweigeschossigen Hallenbüros das zentrale Kernstück der neuen Produktionshalle dar. Darin integriert sind sowohl Büros für den Produktionsleiter und Stellvertreter, Aufenthalts- und Sanitärräume sowie die Werkzeugausgabe. Durch die Schaffung dieses Zentralbereichs konnten die Laufwege der Mitarbeiter deutlich verringert werden.“

Weitere Informationen