• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Bohrwendeplatte WOGX 030204SN-15 BK8430

Artikel-Nr.: W29 10150.048430
Preis pro 1 Stück
Netto: 28,55 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
Serie Unisix
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung WOGX 030204SN-15 BK8430
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft geeignet
Grundform dreieckig
Breite Schneidplatte B 3,18 mm
Länge Schneidplatte L 3,18 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 3,18 mm
Eckenradius R 0,4 mm
ISO-Code WOGX 030204SN-15
Ausführung Spanbrecher S
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe Bohren
Beschichtung TiN
Sorte BK8430
Schneidplattendicke T 2,38 mm
Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte WOGX 030204SN-15
Bezeichnung Schneidplatte WOGX 030204SN-15 BK8430
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 3 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Grauguss (K); Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse G
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung scharfkantig (F)
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer W29 10150.048430
EAN / GTIN 4047109226791
Herstellernummer 1082100315
L-Nummer L20010 3767
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET Unisix® WOGX 030204SN-15 BK8430 HM-BOHRWENDEPLATTE

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 10 821 00315

Aus der gleichen Serie "Unisix" Alle ansehen
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb