• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzangenfutter (OZ25), 31.HSK100AZ25L120

Artikel-Nr.: W139087
Preis pro 1 Stück
Netto: 143,29 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer W139087
EAN / GTIN 4069739570686
Herstellernummer 31.HSK100AZ25L120
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

HSK100A (ISO12164-1), d = 2,0 - 25,0 mm, LPR = 120 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 31.HSK100AZ25L120
  • Produktart: Spannzangenfutter
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): ISO10897 - OZ25
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 2,0 - 25,0 mm
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Auskraglänge (LPR): 120 mm