• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Wendeschneidplatte WOHX 080404EL-G12 BK8425

Artikel-Nr.: W01 42120.048425
Preis pro 1 Stück
Netto: 37,92 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
Serie Unisix
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung KOMET Unisix® WOHX 080404EL-G12 BK8425
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft bedingt geeignet
Grundform dreieckig
Stärke Schneidplatte 4,76 mm
Länge Schneidplatte 8 mm
Ausführung Schneidplatte links
Länge Schneidkante 8 mm
Eckenradius 0,4 mm
ISO-Code WOHX 080404EL-G12
Schneidstoff HC
Beschichtung TiN
Sorte BK8425
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 2 St.
geeignet für Material Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen / außen (EGE)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung scharfkantig (F)
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer W01 42120.048425
EAN / GTIN 4047109180543
Herstellernummer 6260034700
L-Nummer L20010 3072
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET Unisix® WOHX 080404EL-G12 BK8425 HM-WENDESCHNEIDPLATTE

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 62 600 34700

Aus der gleichen Serie "Unisix" Alle ansehen
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb