{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | Ceratizit 62 630 91402; KOMET Unisix® WOHX 06T3ENEL BK6115 | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | geeignet | |
| Grundform | dreieckig | |
| Breite Schneidplatte | 6,35 mm | |
| Stärke Schneidplatte | 3,97 mm | |
| Länge Schneidplatte | 6,35 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante | 6,35 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte | 6,35 mm | |
| Eckenradius | 0,4 mm | |
| Eckenwinkel | 60 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad | |
| ISO-Code | WOHX 06T3ENEL | |
| Ausführung Spanbrecher | EL-U | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | Drehen | |
| Beschichtung | PVD | |
| Sorte | BK6115 | |
| Schneidplattendicke | 3,97 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | WOHX 06T3ENEL | |
| Bezeichnung Schneidplatte | WOHX 06T3ENEL BK6115 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Grauguss (K); Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Toleranzklasse | H | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen / außen (EGE) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Möglichkeit zum Nachschärfen | nein | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | scharfkantig (F) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 6 St. | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | W01 34600.756115 | |
| EAN / GTIN | 4047109174429 | |
| Herstellernummer | 6263091402 | |
| L-Nummer | L20010 5309 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |