• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsseleinsatz SW 1/4″ L.50mm

Artikel-Nr.: L60010 316
Preis pro 1 Stück
Netto: 17,61 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 316
EAN / GTIN 4018754001668
Herstellernummer 01640016
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • lange Ausführung
  • Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
  • 1/4″ Innenvierkant-Antrieb
  • HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Merkmal:

  • d1: 9,4 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5,2 mm
  • Höhe mm (h): 11 mm
  • Länge mm (L): 50 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 42 mm
  • Gewicht: 19 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1/4 ″

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb