• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannbacken, soft, Set, Stahl

Artikel-Nr.: K1838.2154
Preis pro 1 Stück
Netto: 89,38 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1838.2154
EAN / GTIN 4059245643462
Herstellernummer K1838.2154
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sets bestehend aus 3 bzw. 4 Spannbacken.
Weiche Spannbacken können flexibel bearbeitet werden um eigene Spannkonturen und Durchmesser zu generieren.

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • weich.
Bestellbeispiel
  • K1838.2703
Hinweis
  • Spannbackenset bestehend aus 3 Backen sind ausschließlich geeignet für K1836 Stationäre 3-Backenfutter.
  • Spannbackenset bestehend aus 4 Backen sind ausschließlich geeignet für K1837 Stationäre 4-Backenfutter.
Vorteile
  • Die weichen Spannbacken können auf beiden Spannseiten bearbeitet, sowie umkehrbar montiert werden.
Zubehör
  • K1836 Stationäre 3-Backenfutter.
  • K1837 Stationäre 4-Backenfutter.

Merkmal:

  • H 2: 3 mm
  • H 1: 3,5 mm
  • D 2: 9 mm
  • D 1: 14 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Spannbacken
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: false
  • Ausführung 1: soft
  • Ausführung 2: Set
  • L 1: 38,1 mm
  • H 3: 25 mm
  • B 1: 7,94 mm
  • L 2: 17,45 mm
  • L 3: 12,68 mm
  • D=Durchmesser: M8

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb