• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fahrbarer Werkzeugkasten 4 Faecher

Artikel-Nr.: JET.CR4M3A
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.045,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Tischwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JET.CR4M3A
EAN / GTIN 3662424106965
Herstellernummer JET.CR4M3A
L-Nummer L60130 10908
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 25% größere Arbeitsfläche (vs. alte Range) für optimalen Nutzen
  • Innovatives Slot-System für einfaches Anbringen einer großen Zahl an Zubehör
  • Doppelte Handgriffe für beste Manövrierbarkeit
  • Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien – beständig gegen die gängigsten Werkstatt-Chemikalien
  • Verstärkter Schutz dank Material aus thermoplastischem Elastomer mit stoßdämpfender Wirkung schützen Werkzeug und Wagen
  • Hochwertige eloxierte Aluminium Handgriffe mit exklusivem Design für idealen Komfort und Grip
  • Soft closing-System: mit kugelgelagerte Schienen, komplett ausziehbar mit ″soft close“ für sanften Verschluss der Schubladen
  • Schwenkbare Gummiräder: 4 Räder á Ø125 mm, 2 schwenkbar mit Bremse und 2 fixierte
  • Wagen wird mit montierten Rädern geliefert - Spanabweisend und beständig gegen die gängigsten Kohlenwasserstoffe
  • Zentralverriegelung mit robustem Mechanismus aus Stahl und bruchsicherem Klappschlüssel
  • Lochungen für insgesamt 8 Schraubendreher o.ä.
  • Kompatibel mit allen Modulen von Facom

Merkmal:

  • 4 Schubfächer = 12 Module
  • 3 Schubfächer, Höhe 60 mm = 9 Module
  • 1 Schubfach, Höhe 130 mm = 3 Module
  • Aufgeteilte Nutzlast und Fassungsvermögen pro Schubfach der Ausführungen M3:Schubfach 60 mm: 20 kg - 15 Liter
  • Schubfach 130 mm: 25 kg - 30 Liter
  • Gesamtnutzlast in den Schubfächern: 85 kg
  • Fassungsvermögen: 75 Liter
  • Schubfächer (L x B x H): 569 x 421 x 60
  • 130 mm
  • Farbe: Rot 3020
  • Gewicht in Kilogramm: 55

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb