• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8″ 42 mm

Artikel-Nr.: 98 37 10
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,13 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Geprüft bis 1.000 V
Herstellerbezeichnung KNIPEX
Güte- und Prüfsiegel VDE
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
EX-Bereich nein
Farbe rot
Größe Antrieb, Innenvierkant 3/8 Zoll
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 10 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz
Oberfläche verchromt
Länge gesamt 42 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 98 37 10
EAN / GTIN 4003773020578
Herstellernummer 98 37 10
L-Nummer L70010 1582
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • für metrische oder zöllige Sechskantschraubenköpfe
  • Grundwerkzeug verchromt

Merkmal:

  • Schlüsselweite S: 10mm
  • Durchmesser Wirkseite d max.: 18,7mm
  • Verbindungsvierkant: 3/8in

Norm:

IEC 60900
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb