• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsplatte aus riegelverleimtem Buchenholz, Tiefe 700 mm, Plattenlänge: 1500mm

Artikel-Nr.: 933550 1500
Preis pro 1 Stück (513,40 € / 1 Stück)
Netto: 453,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.500 mm
Tiefe 700 mm
Stärke 50 mm
Plattenlänge 1.500 mm
Material Arbeitsplatte Buche-Vollholz riegelverleimt
Arbeitsplatte Oberfläche farblos lackiert
Umleimer Ausführung kein Umleimer
Produktart Werkbankplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933550 1500
EAN / GTIN 4045197279224
Herstellernummer 933550 1500
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (KOMBI-Programm) sind Bohrungen an der Plattenunterseite vorgesehen.
Arbeitsplatte für schwere Arbeiten z. B. im Maschinen- oder Stahlbau. Aus Buchen-Vollholzriegel (mit Verzahnungsprofil an der Längsseite) wasserfest verleimt. Die Kanten sind gebrochen, die Oberfläche ist geschliffen und mit UV-Lack farblos lackiert. Buchenholzplatten sind spritzwasserfest, schmutzresistent und weitgehend unempfindlich gegen Öl, Fett, Lösungsmittel und Chemikalien. (Diese beeinträchtigen jedoch das Aussehen der Oberfläche). Optional: Mit versenktem Metallkantenschutz (50×50×4 mm), pulverbeschichtet.

Hinweis:

Sondermaße auf Anfrage. Bis maximal 3000 mm Länge und 1000 mm Tiefe in einem Stück lieferbar.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb