{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Werkzeuge | 1 | |
| Variante | Flachschaber | |
| Material | Hartmetall | |
| Form Klinge | Gerade | |
| Breite Klinge | 20 mm | |
| Einsatz wechselbar | ja | |
| Anzahl Schneiden | 4 | |
| Länge gesamt | 420 mm | |
| Material, Griff | Holz | |
| Oberfläche | lackiert | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Schaber | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 837520 20 | |
| EAN / GTIN | 4049002021077 | |
| Herstellernummer | 465 020 0 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |