Vanadium-Kombizange, blank, mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 702995 160
Preis pro 1 Stück
Netto: 13,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.930 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Farbe rot; schwarz
Form Backen/ Maul flach
Stellung Backen/Maul gerade
Ausführung Backen/ Maul gezahnt
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
geeignet für Draht (hart); Pianodraht
Durchmesser max., Pianodraht 1,5 mm
Durchmesser max., Draht (hart) 2 mm
Schneidfase keine Wate
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Rasten Feinverstellmöglichkeit nein
mit Öffnungsfeder ja
Ausführung 2K-Stiel
Material, Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil
Produktart Kombizange
Eigenschaften Schneidfunktion
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche blank
Herstellungsverfahren gehärtet; gesenkgeschmiedet
Norm DIN ISO 5746
Länge gesamt 160 mm
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 702995 160
EAN / GTIN 4045197887313
Herstellernummer 702995 160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), auch für Pianodraht geeignet.
Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5746

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb