Spindellager komplett, Typ: 80/170

Artikel-Nr.: 363008 80/170
Preis pro 1 Stück
Netto: 188,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 5 mm; 10 mm
passend für Typ 80S; 80SP
passend zu Farbcode Xtric 80
Gesamtlänge L 170 mm
Produktart Spindellager

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363008 80/170
EAN / GTIN 4062406219987
Herstellernummer 363008 80/170
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Ermöglicht die Spannung von zwei Bauteilen.
  • 4 mm Längenausgleich der Spindel zur Spannung von Werkstücken unterschiedlicher Baugröße.
  • Einfache Montage und Demontage.

Passend für:

Separat erhältliche Mittelbacken Nr. 363040, 363042, 363044.

Lieferumfang:

Spindellager, Spindel mit Längenausgleich.

Sonderzubehör:

6-kant-Schraubendreher Nr. 627424 Gr. 3 und Gr. 5.

Hinweis:

Nicht verwendbar bei Größe 50, sowie den Xtric-Typen XS und XSP!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte