• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knieschutz COMPLETE, Unisex, Schwarz/Hellgrau, Größe ONE

Artikel-Nr.: 20118-915-0988 ONE
Preis pro 1 Stück
Netto: 29,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 20118-915-0988 ONE
EAN / GTIN 5711074855575
Herstellernummer 20118-915-0988 ONE
L-Nummer L01190 5992
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Kniepolster ist zusammen mit den MASCOT-Produkten mit Knietaschendesign für die Verwendung zertifiziert SHORT/LONG

Merkmal:

  • Weicher, stoßdämpfender Schaumstoff schützt Knie effektiv
  • Ergonomisches, asymmetrisches Design, das sich an die Form des Knies anpasst
  • Knieschutz speziell für das linke und rechte Knie entworfen
  • Flexibles, komfortables und leichtes Material
  • Geeignet für alle Branchen mit regelmäßig kniender Arbeit
  • Zertifiziert zusammen mit den MASCOT-Produkten mit Knietaschendesign SHORT/LONG gemäß EN 14404
  • Maße 17 x 26 cm
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyurethan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte:

Norm:

EN 14404, Typ 2, Leistungsstufe 1

Hinweis:

  • Nicht wäsche
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb