• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallsägeband bi-alfa-cobalt, Breite × Stärke: 27X0,9mm

Artikel-Nr.: 174000 27X0,9
Preis pro 1 Stück (18,49 € / 1 Meter)
Netto: 15,54 €

Staffelpreise:

  • ab 3 Stück
    18,49 € / 1 Stück
    (18,49 € / 1 Meter)
  • ab 5 Stück
    15,41 € / 1 Stück
    (15,41 € / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite × Stärke (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 27 mm
Schneidstoff HSS Co 8
Stärke 0,9 mm
Länge frei bestimmbar 1.138,0 mm - 9.000,0 mm
Zähne pro Zoll 2/3H; 3/4H; 4/5H; 4/6H; 5/6H
2/3H Zähne pro Zoll
3/4H Zähne pro Zoll
4/5H Zähne pro Zoll
4/6H Zähne pro Zoll
5/6H Zähne pro Zoll
Zahnung Combi
Spanwinkel 10 Grad
Mindestbestellmenge 3 St.
Verpackungseinheit 5 St.
Produktart Metallsägeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 174000 27X0,9
EAN / GTIN 2050001113924
Hersteller/verantwortliche Person ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit Zahnspitzen aus legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS, 67-69 HRC) M42 und einem Trägerband aus hochlegiertem Federbandstahl.

Beschreibung:

Combizahnung 10° − Universell für großen Querschnittsbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).
3/4 – 10/14 Zähne pro Zoll: Combizahnung 0°
1,4/2H – 5/6H Zähne pro Zoll: Combizahnung 10°

Achtung:

Verzahnungen 3/4 - 10/14 unter Artikel 174005 27×0,9 bestellbar.

Hinweis:

Für technische Fragen stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110020 oder im RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) unter https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Stückpreis = Preis per laufendem Meter × Bandlänge inklusive Schweißstelle.
Bestellangaben: Länge×Breite×Stärke (mm) Zahnung.
Beispiel: 10 Stück Nr. 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Combizahnung 3/4 0° und 4/6 0° nur für Rohre und Profile verwenden!
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb