{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0100 mm | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo | 10 mm | |
| Oras | tinka | |
| Pjovimo skersmuo, min. | 18 mm | |
| Pjovimo skersmuo, maks. | 80 mm | |
| Konfigūruojam. | taip | |
| Intervalo konfigūravimas | 1 mm | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | gamintojo tolerancija | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
| Produkto pavadinimas (tipas) | N | |
| Pakopų ilgis min. | 18 mm | |
| Pakopų ilgis maks. | 80 mm | |
| Įrankio medžiaga | HSS-E | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Apdirbimo metodas | diskinis frezavimas (apskritiminis frezavimas) | |
| Produkto rūšis | karūninis grąžtas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Artikelnummer | 119500 LILIPUT | |
| EAN / GTIN | 4033591019201 | |
| Herstellernummer | 21 010 000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com |