optrel® Automatik-Schweißmaske optrel® vegaview2.5, mit Gebläseatemschutz

Artikel-Nr.: 097977 AIR
Preis pro 1 Stück
Netto: 715,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie optrel® vegaview2.5
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Energieversorgung Batteriebetrieben
Schaltzeit von hell zu dunkel 0,1 ms
Schaltzeit von dunkel zu hell 50 ms - 1.000 ms
Klassifizierung gemäß EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Produktart Schweißmaske

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097977 AIR
EAN / GTIN 7640127615898
Herstellernummer 4441.800

Beschreibung

Ausführung:

Leichte Automatikschweißmaske (482 g) für geringe Belastung von Kopf- und Nackenmuskulatur. Beste Sicht bei 100% Schutz vor UV- und IR-Strahlung. Die Maske verfügt über eine hohe Farbechtheit und eine Hellstufe mit hoher Lichtdurchlässigkeit von 23%, dadurch ist eine detailgetreue Sicht auf das Bauteil möglich. Ein einfacher Knopfdruck auf der Außenseite aktiviert den Schleifmodus. Ideal für Arbeitsumgebungen mit schlechter Beleuchtung. Mit komfortablem Kopfband mit Verstellmöglichkeiten. Der Erfassungswinkel des Lichtbogens kann mittel Schieber eingestellt werden und auch die Sensitivität lässt sich ideal an die Arbeitsumgebung anpassen.
  • Dunkle Schutzstufen: 8 – 12
  • Hellstufe: 2,5
  • Mit Lithium 3 V Batterie (Lebensdauer 3.000 Stunden)
  • Sichtfeld Schweißfilter: 50 x 100 mm
Die Frischluftausführung des optrel® vegaview2.5 verfügt über die gleichen Produkteigenschaften wie die Standardausführung Nr. 097949 Gr. BLACK. Der Helm kann mit wenigen einfachen Handgriffen mit dem Gebläseatemschutzsystem optrel® e3000X Nr. 097978 Gr. E3000X verbunden werden.

Verwendung:

MIG- / MAG-, Elektroden-, WIG-, Plasma-Schweißen und -Schneiden

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Passend für:

Nr. 097978 Gr. E3000 Gebläseatemschutzsystem optrel® e3000.

Lieferumfang:

1 äußere Vorsatzscheibe, 1 Aufbewahrungssack