Höchstleistungs-Schleiföl-Konzentrat, Inhalt: 5l

Artikel-Nr.: 084270 5
Preis pro 1 Stück (18,37 € / 1 Liter)
Netto: 77,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe transparent
Lagertemperatur min. 5 °C
Lagertemperatur max. 40 °C
Dosierung min. 2,5 %
Dosierung max. 2,5 %
Inhalt 5.000 ml
Produktart Kühlschmiermittel
Inhalt Einheit Milliliter
Ausführung Kanister
Kinematische Viskosität min. 10
Eigenschaften chlorfrei; hautverträglich; rostschützend; umweltfreundlich
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 084270 5
EAN / GTIN 2050000966699
Herstellernummer 23084275
Hersteller/verantwortliche Person Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Beschreibung

Ausführung:

Chlor-, formaldehyd- und borsäurefreies Kühlschmiermittel für hohe Ansprüche. Hochdruckzusätze verhindern das Abreißen des Schmierfilms; er bleibt auch bei höchster Belastung in Molekularstärke am Schnittwerkzeug erhalten.
Höchstleistungs-Schleifkonzentrat wasserklar (transparent) zum Klarsichtschleifen unterschiedlichster Materialien. Mischungsverhältnis 1: 40 (2,5 %).

Vorteil:

Verbessert Werkzeugstandzeit, Schneidleistung und Oberflächengüte. Chlorfrei − es entstehen keine schädlichen Dämpfe, umweltfreundlich.
Konzentrate sind rostschützend, lackschonend und physiologisch unbedenklich, sehr stabil gegen Bakterienbefall, gut hautverträglich.

Hinweis:

Jokisch Gleitbahnöle bzw. Bettbahnöle sind auf Anfrage lieferbar.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb