HM-Kreissägeblatt nur für INOX ⌀ 355×25,4 mm für INOX, Anzahl Zähne: 90

Artikel-Nr.: 078236 90
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 302,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Zähne Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft bedingt geeignet
Schneidendurchmesser 355 mm
Durchmesser Aufnahmebohrung 25,4 mm
Schnittbreite 2 mm
ISO-Fräsertyp Walzenstirnfräser
Zahnform Aw
Anzahl Schneiden (umfangseitig) 90
Eckausführung als Radius
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Bearbeitungsverfahren Trennfräsen
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078236 90
EAN / GTIN 4260052463895
Herstellernummer 600570 NSF
Hersteller/verantwortliche Person JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt für präzise Schnitte.
  • Arbeitssicherheit: Dünnwandig, vibrationsarm, geräuschreduziert.
  • Sehr hohe Standzeiten.
  • Hohe Schnittqualitäten.
  • 5× Nachschärfen möglich.
  • Universell einsetzbar für Stahl, Kunststoffe, NE-Metalle (nicht Nr. 078236).

Speziell für INOX, beschichtet.

Hinweis:

Weitere Spezialsägeblätter z.B. für Aluminium, INOX sind auf Anfrage lieferbar.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb