• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gürtel COMPLETE Zanzibar, Unisex, Schwarz, Größe ONE

Artikel-Nr.: 0352A-990-09 ONE
Preis pro 1 Stück
Netto: 25,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0352A-990-09 ONE
EAN / GTIN 5707209154101
Herstellernummer 0352A-990-09 ONE
L-Nummer L01190 138583
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kräftiges Kernleder mit Metallschließe
  • Schnalle und Gürtelabschluss sind nickelfrei gemäß EU-Anforderungen
  • Gürtel kann individuell gekürzt werden (Gesamtlänge 140 cm)
  • Äußerst strapazierfähig

Merkmal:

  • Kräftige Qualität
  • Die Metallteile sind, den Anforderungen der EU entsprechend, nickelfrei
  • Doppellochschnalle aus Metall
  • Kürzung möglich (Gesamtlänge 140 cm)
  • Kürzung kann vorgenommen werden, in dem die 2 Schrauben auf der Rückseite der Schnalle entfernt werden
  • Schneiden Sie das gewünschte Stück ab, lochen Sie mit einer Lochzange zwei neue Löcher und befestigen Sie die Schnalle wieder
  • Gürtelbreite 4,3 cm
  • Gewebezusammensetzung: 100% Leder
  • Materialgrammatur / Gewebedichte:

Hinweis:

  • Nicht wäsche
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb