Arbeitskleidung: Der sichere Schutz vor Verschmutzung, Kälte und Regen

Arbeitskleidung schützt Sie oder Ihre Mitarbeiter vor Verschmutzungen während der Arbeit, vor Wind und Wetter sowie mechanischen Einflüssen. Im Gegensatz dazu bietet spezielle Schutzkleidung einen optimalen Schutz vor Chemikalien, Hitze oder Flammen. Zudem rundet professionell veredelte Arbeitskleidung den Markenauftritt Ihres Unternehmens ab und stärkt das Teamgefühl bei den Mitarbeitern.

Bei der Arbeitskleidung verschwimmen die Grenzen zwischen Workwear und Outdoor-Funktionskleidung zunehmend: Neben der Funktionalität spielen modische Aspekte eine immer größere Rolle. Das erhöht auch die Akzeptanz bei den Mitarbeitern, Arbeitskleidung zu tragen. Neue, elastische Materialien sorgen für mehr Komfort und eine bessere Beweglichkeit. Sie sind atmungsaktiv und feuchtigkeitsabweisend. Dank Cordura-Einsätzen, etwa an den Knien, ist die Workwear robust und schützt ihren Träger.

Vielfältige Textilien von Kopf bis Fuß

Zur Arbeitskleidung für Industrie und Service gehören:

Darüber hinaus:

  • Hemden
  • Regenschutzkleidung
  • Funktionsunterwäsche
  • Mützen und Socken

Was Sie bei der Auswahl von Arbeitskleidung beachten sollten

Vier Kriterien spielen bei der Produktauswahl für Arbeitskleidung eine besonders wichtige Rolle: Sicherheit, Funktionalität und Langlebigkeit sowie Tragekomfort. Hinzu kommen Passform und Aussehen, die den modischen Aspekt dieser Art der Berufsbekleidung betonen.

Sicherheit als oberste Priorität

Arbeitskleidung soll vor allem ihren Träger schützen – weitaus mehr als es normale Kleidung vermag. Deshalb muss sie je nach beruflicher Tätigkeit andere Ansprüche erfüllen, etwa in der Werkstatt, im Lager oder in der Fertigung. Hier einige Beispiele:

  • Arbeiten in der Industrie: robust, strapazierfähig und industriell waschbar
  • Arbeiten im Service: leicht, elastisch, atmungsaktiv, flexibel und schweißabsorbierend
  • Arbeiten im Freien: Schutz vor Wind und Wetter
  • Arbeiten auf Knien: Schutz des Kniebereichs durch verstärktes Gewebe oder Kniepolster

Wichtig: Für den Schutz vor Chemikalien, Schnittverletzungen, Hitze oder anderen Gefahrstoffen ist Arbeitskleidung nicht mehr ausreichend, sondern besondere Schutzkleidung erforderlich.

Haben Sie Fragen? Unsere Experten helfen gerne jederzeit weiter:

Zur Beratung für Arbeitskleidung

Funktionalität durch leistungsstarke Materialien

Die verschiedenen Kleidungsstücke sind in unterschiedlichen Materialien erhältlich. Baumwolle als Naturfaser ist beispielsweise besonders hautfreundlich, saugfähig und temperaturausgleichend. Sie wird etwa für Hemden und Shirts verwendet, die nah am Körper anliegen. Mischgewebe zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: strapazierfähig, pflegeleicht, farbstabil und formstabil. Der Stoff eignet sich für Bundhosen, Latzhosen oder Overalls.

Polyester ist pflegeleicht, trocknet schnell und gleicht Temperaturen gut aus. Das Gewebe wird beispielsweise für atmungsaktive Winterjacken genutzt. Ein sehr beliebtes Hightech-Material für Arbeitsjacken und -hosen ist Softshell. Der Alleskönner ist strapazierfähig, leicht und lässt sich durch seine Stretch-Eigenschaft angenehmen tragen.

Tragekomfort und Passform für optimales Arbeiten

Um den Tragekomfort und die Akzeptanz Ihrer Mitarbeiter zu erhöhen, sollten Sie bei der Auswahl der Modelle auf besondere Qualitätsmerkmale achten. Die Arbeitskleidung sollte dabei genau auf die Anforderungen des jeweiligen Tätigkeitsfelds angepasst sein:

Im Bereich Industrie/Service:

  • Stretch-Einsätze – für Bewegungsfreiheit in jeder Lage
  • Praxistauglich platzierte Taschen – alles schnell griffbereit
  • Vorgeformte Ärmel und Knie – angepasst an die Anatomie, um den Kraftaufwand zu reduzieren
  • Dreifach Kappnähte – halten extremen Belastungen stand
  • Verlängerter Rücken – auch bei gebeugtem Arbeiten immer geschützt
  • Cordura-Verstärkungen an den Knien – für extreme Beanspruchungen und Arbeiten im Knien

Relevant insbesondere für Wetterschutzkleidung:

  • Weitenregulierbare Ärmelbündchen – reduzieren die Kälteströmung
  • Versiegelte Nähte – für 100 % Wasserdichtigkeit
  • Fleecegefütterter Kragen – für mehr Tragekomfort
  • Weitenverstellbare Kapuze – für besseren Sitz und gute Sicht

Das 3-Lagen-Prinzip für einen optimalen Wetterschutz

Zum Schutz gegen äußere Einflüsse wie Kälte, Wind und Wetter wird Arbeitskleidung optimalerweise nach dem 3-Lagen-Prinzip getragen. Die Kombination aus Unterbekleidung, Midlayer und Wetterschutzkleidung schützt den Träger optimal. Die unterste Schicht, die eng am Körper anliegt, sorgt für einen optimalen Feuchtigkeitstransport. So bleibt die Haut auch bei anstrengender Arbeit trocken. Eine zweite Lage, die isolierende Zwischenschicht oder Midlayer, schützt den Körper vor dem Auskühlen und leitet Feuchtigkeit nach außen ab. Die oberste Lage, der Wetterschutz, ist atmungsaktiv und besteht aus robustem und pflegeleichtem Material. Er bietet einen optimalen Schutz vor Regen, Wind und Kälte.

Kompetente Beratung und individuelle Textilveredelung

Im Produktsortiment der Hoffmann Group finden Sie Arbeitskleidung namhafter Hersteller, die durch hohe Qualität, funktionale Materialien und ein ansprechendes Design überzeugen: von Arbeitsjacken, Arbeitshosen, Shirts und Pullovern bis hin zu Socken. Unser kompetentes Team aus Spezialisten berät Sie gerne individuell, um die Arbeitskleidung zusammenzustellen, die für Ihre Mitarbeiter optimal geeignet ist. Wir stehen Ihnen persönlich, telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.

Textilveredelung

Zudem bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Arbeitskleidung Ihres Unternehmens professionell zu veredeln. Ob Direkteinstickung, Stickemblem, Transferdruck oder Lasergravur – eine Gestaltung von Jacken, Hosen oder Poloshirts im Design Ihres Betriebs sorgt für ein einheitliches Auftreten und erhöht das Zugehörigkeitsgefühl Ihrer Mitarbeiter zum Unternehmen.

Gesetzliche Vorgaben für Arbeitskleidung

Da Arbeitskleidung Ihre Mitarbeiter schützen soll, muss sie je nach Anwendungsbereich besondere Normen erfüllen. Die drei wichtigsten sind:

  • EN 343: Wind- und wasserdichte Kleidung
  • EN 342: Zertifizierter Schutz vor Kälte
  • EN 14404: Knieschützer für Arbeiten in kniender Haltung

Häufige Fragen zu Arbeitskleidung

Wie wähle ich die richtige Arbeitskleidung aus und finde die richtige Größe?
Die Spezialisten der Hoffmann Group unterstützen Sie gerne bei der Auswahl der für Sie und die Anforderungen in Ihrem Arbeitsumfeld richtigen Arbeitskleidung. Größentabellen der einzelnen Hersteller in unserem Katalog sind eine hilfreiche Richtlinie und auch Tragetests ergänzen die Beratung unserer Experten.

Warum sollte man bei Arbeitskleidung auf die Qualität achten?
Arbeitskleidung in guter Qualität bietet im Vergleich zu Arbeitskleidung mit geringerer Qualität einen besseren Schutz. Zudem sind qualitativ hochwertige Kleidungsstücke robuster und damit länger nutzbar. Hochwertige Arbeitskleidung spart längerfristig Kosten und zahlt sich somit aus.

Wie kann ich meine Arbeitskleidung veredeln lassen?
Bekleidung wird in unserer hausinternen Veredelungsabteilung im Logistik Center in Nürnberg veredelt. Das gewünschte Ergebnis wird durch die unterschiedlichen Verfahren erreicht: Stickverfahren, Transferverfahren, Plotterzeichen oder Lasergravur. Durch die Bestandsführung Ihrer Embleme ist auch eine elektronische Nachbestellung in kleinen Mengen leicht möglich. Bei uns werden Sie beraten, welches Verfahren zu Ihrem Anwendungsfall passt.

Haben Sie Fragen? Wünschen Sie eine PSA Beratung?

Bei der Hoffmann Group erhalten Sie alles aus einer Hand:

  • Wir beraten Sie individuell
  • Gefährdungsanalyse, Hilfe bei der Produktauswahl, Tragetests, Schulungen und spezielle Serviceangebote (Handschuhpläne, Hautschutzpläne)

Jetzt kontaktieren

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb