Die Hoffmann Group hat erneut bewiesen, dass sie weiß, wie man Funktionalität mit exzellentem Design vereint.

German Design Award 2021: Erneut fünf GARANT-Produkte ausgezeichnet

09.11.2020

Die Hoffmann Group hat erneut bewiesen, dass sie weiß, wie man Funktionalität mit exzellentem Design vereint. Gleich fünf GARANT-Produkte wurden mit dem German Design Award 2021 ausgezeichnet. Dieses Jahr haben ein brandneuer Sicherheitsschuh, ein elektronischer Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel mit Bluetooth-Anbindung sowie eine Blaspistole, eine Wasserpumpenzange und ein Elektronikzangensortiment den begehrten Preis gewonnen. In den vergangenen dreizehn Jahren erhielten Produkte der Marke GARANT insgesamt 49 Design-Preise.

Der neue GARANT Sicherheitsschuh ‚comfort‘ überzeugte die Jury des German Design Awards 2021 nicht nur mit seinem ansprechenden Design, sondern auch, weil er sich individuell an die Bedürfnisse des Trägers anpassen lässt. Dank Mehrweitensystem fühlen sich auch breitere Füße darin wohl. Die Einlegesohle ist mit einem Dämpfungsmodul in drei verschiedenen Stärken erhältlich, um Rücken und Knie zu entlasten, und die rutschhemmende Laufsohle GARANT comfort TPU mit Turning Point gibt Trittsicherheit. Der leichte Sicherheitsschuh aus widerstandsfähiger Microfaser ist mit einem atmungsaktiven Innenfutter ausgekleidet und in den vier gängigen Schutzklassen S1, S1P, S2 und S3 verfügbar.

Der ebenfalls prämierte elektronische GARANT Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel HCT mit Skalenmessuhr und Bluetooth-Anbindung punktete mit innovativer Technologie in modernem Design. Das Werkzeug speichert die erzielten Messwerte bis zum nächsten Reset und sendet sie auf Knopfdruck an eine PC-Anwendung wie z.B. Excel, ein Tablet oder die neue HCT-Mobile Device-App. Das Parametrieren erfolgt am Schlüssel oder über die HCT-App. Insgesamt können bis zu 100 Schraubfälle in fünf verschiedenen Modi programmiert und in Ablaufplänen mit bis zu je 10 Schraubfällen zusammengefasst werden. Auf dem kontrastreichen und blickwinkelstabilen 2,8 Zoll TFT-Farbdisplay mit Doppelskala werden die Messwerte sowohl auf einer Skalenmessuhr als auch als Ziffer angezeigt. Vor Überschreiten des maximalen Anzugswertes warnt ein optisches Signal, das durch einen Warnton und einen Vibrationsmodus ergänzt werden kann.

Darüber hinaus wurde die hochwertige GARANT Blaspistole AIR mit ihrem modernen Zwei-Finger-Hebel und integriertem Klemmschutz ausgezeichnet. Die Blaspistole trennt akkurat zwischen den Funktionen ‚Halten‘ und ‚Auslösen‘ und erlaubt mit ihrem drehbaren Verschlusskopf einen besonders schnellen Düsenwechsel.

Die GARANT Wasserpumpenzange und das neue GARANT ESD-Elektronikzangen-Sortiment überzeugten die Jury mit Ergonomie und Schutzelementen für ein effektives und präzises Arbeiten mit minimalem Kraftaufwand.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb