Kundenstory: Der GARANT Xtric ist eine absolut zukunftsträchtige Systementscheidung für das Unternehmen

Kühberger Metalltechnik GmbH, 2011 von Werner Kühberger gegründet und nach DIN EN 1090 zertifiziert, hat derzeit eine Produktionsfläche von ca. 1500 qm und beschäftigt 44 Mitarbeiter. Das von Werner Kühberger und Christian Knödlseder geführte Unternehmen sieht u. a. begeisterte und motivierte Mitarbeiter als ein wichtiges Kapital. Der Betrieb bietet individuel­le Lösungen aus einer Hand – vom Proto­typen bis zur Großserie. Durch den Einsatz modernster CNC-Technik können selbst anspruchsvollste Anforderungen erfüllt werden und 2015 wurde das Unternehmen mit dem Nieder­bayerischen Gründerpreis ausgezeichnet. Die Planung und Durchführung diverser Metallbauarbeiten wie z. B. Balkone, Treppen, Terrassendächer, Carports, Zäune usw. gehören ebenso zum Portfolio wie Maschinensysteme, Prüfstandsaufbauten, Sicherheitsverkleidungen, Schallschutzsysteme und schlüsselfertige Komplettanlagen für Anwendungen im Bereich Sonder­maschinenbau.

„Die kompetente Beratung und das Produkt­portfolio ist mit keinem anderen Handelshaus vergleichbar.“

Christian Knödlseder

Ein starker Partner wie die Hoffmann Group ist für den Betrieb äußerst wichtig, um den Kunden gleichbleibend hohe Qualität und Service zu bieten. Die langfristige Beziehung zu Hoffmann und der intensive Austausch mit Anwendungstechniker Stefan Wanninger ermöglicht immer wieder neue Lösungen in der Fertigung.

Eine DMG Fräsmaschine wurde kürzlich mit einer GARANT ZeroClamp-Automation ausgestattet. Der GARANT Xtric soll nun in die Automationslösung integriert werden. Der Greifer wird die Zentrischspanner Xtric automatisiert mit bestückten Bauteilen ein- und auswechseln. So hofft die Firma Kühberger, neue Märkte erschließen, den Kundenstamm erweitern und weitere automatisierte Lösungen installieren zu können.

Der GARANT Xtric ist bei Kühberger sowohl als Single Variante auf einer Maschine im Einsatz als auch auf einer weiteren Maschine in eine ZeroClamp-Automatisierung integriert. Werner Kühberger und Christian Knödlseder haben den GARANT Xtric ebenfalls getestet und sind begeistert.

„Der GARANT XTRIC hat ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis, welches wir bis dato nicht gekannt haben.
Neue Features wie das Wechseln der Backen haben uns absolut überzeugt.“

Christian Knödlseder, Geschäftsführer Kühberger Metalltechnik GmbH, Waldkirchen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb