GARANT

Dynamisch 5-Achs-Fräsen mit GARANT PPC-Fräsern
und PPC-Wendeschneidplatten

Für kürzere Prozesszeiten und höchste Oberflächengüten beim Fräsen

7535_LP_PPC_CoverVisual_Intro_NEW.jpg

Unser umfangreiches Sortiment bietet für alle Materialien und Anwendungen das passende PPC-Fräswerkzeug.

Das PPC-Fräsverfahren, auch Tonnenfräsen genannt, ist eine Weiterentwicklung des Vollradius-Fräsens. PPC steht hierbei für Parabolic Performance Cutting. Die Haupteinsatzgebiete sind Schlichtoperationen komplexer Freiformflächen und komplizierter Werkstückgeometrien im allgemeinen Maschinen-, Werkzeug- und Formenbau. Ebenso kommen PPCWerkzeuge zum Einsatz, wenn höchste Oberflächengüten gefordert sind, z.B. bei Presswerkzeugen. Dadurch wird der Aufwand für nachfolgende Polierarbeiten minimiert.

Neu: PPC-Wendeschneidplatten in gerader und stumpf-konischer Form sowie VHM-Tonnenfräser zur Bearbeitung von gehärteten Stahl (Rotring).

Vorteile des PPC-Verfahrens

7535_LP_PPC_Button.jpg
 
  • Kürzere Bearbeitungszeit durch großen Zeilensprung.
  • Geringere Rüstkosten.
  • Universell einsetzbare Trägerwerkzeuge und spezifische Wendeschneidplatten.
  • Höhere Oberflächengüten bei geringeren Laufzeiten.
  • Hervorragende Prozesssicherheit.
  • Extreme Verschleißfestigkeit.
  • Erhöhte Produktivität.
7535_LP_PPC_Vergleich_neu.jpg

GARANT Parabolic Performance Cutting (PPC) – Die neue Strategie für höchste Produktivität.

GARANT Parabolic Performance Cutting (PPC) ist eine revolutionäre Neuentwicklung für die Bearbeitung von Freiformflächen. Da die Fräser über ein angeschliffenes Kreissegment verfügen, werden sie auch als Tonnenfräser bezeichnet. Das Kreissegment beeinflusst die Eingriffsfläche am Werkstück, was zu wesentlichen Vorteilen gegenüber der Bearbeitung mit normalen Vollradiusfräsern führt. Wie sich diese Vorteile auch mathematisch belegen lassen und welche verschiedenen Werkzeugformen das GARANT-Portfolio bietet, erfahren Sie in diesem Video.

GARANT PPC-Fräswerkzeuge

7535_LP_PPC_Einsatzmöglichkeiten.jpg

Das passende Werkzeug zu jedem Werkstoff

7535_LP_PPC_Tabelle.jpg

Haben Sie Fragen?

Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg

Kontaktieren Sie uns!

Unsere kompetenten Fachberater beraten Sie individuell zu GARANT PPC-Fräsern und PPC-Wendeschneidplatten und finden gemeinsam mit Ihnen die richtige Lösung für Ihren Anwendungsfall. Wir beraten Sie persönlich, telefonisch oder per E-Mail. 

Zur Beratung >