VHM Schlichtfräser HPC

GARANT MasterSteel - Meister mit sieben Schneiden

Der neue GARANT MasterSteel VHM Schlichtfräser HPC für die universelle Anwendung im Hochleistungsfräsen.

  • Höchste Oberflächengüten in kürzester Zeit.
  • Gesteigerte Produktivität durch deutlich höhere Gesamtvorschübe.
  • Größte Zustellungen durch Schneidenlängen bis 5×D.
  • Alle Durchmesser ab Größe 6 nachschleifbar.

WHITEPAPER: Bis zu 50 % mehr Vorschub dank dreischneidiger Vollhartmetall-Spiralbohrer

Kostenlos herunterladen

Die Macht der 7-Schneiden-Power

  1. Werkzeug-Ungleichteilung: Minderung der Vibrationen. Erhöhung der Laufruhe.
  2. Optimierte Nutprofile: Beste Spanabfuhr bei 7 Schneiden.
  3. Schneidkanten feinstgeschlichtet: Idela Schärfe im beschichteten Zustand.
  4. Grünring: Für universellen Einsatz (Stahl / Rostfrei / Guß).
  5. Gewuchtete Werkzeug-Geometrie: DIN ISO 1940 - G2,5.
  6. Optimiertes Substrat durch angepassten Co-Gehalt: Verbesserte Biegebruchfestigkeit und Zähigkeit.
  7. Verschleiß-Minimierung: An den Umfangsschneiden. Durch gezielt verrundete Schneidkanten.
  8. Stabilster Kern-Durchmesser: Verleiht äußerste Robustheit und Werkzeugsteifigkeit. Vermeidet Werkzeugabdrängung.
  9. Schneidkante mit 45° Fase: Zum Kantenschutz.

Produktvideo

In kürzester Zeit erzielt der VHM Schlichtfräser HPC höchste Oberflächengüten und steigert Ihre Produktivität durch deutlich höhere Gesamtvorschübe.

Dank seiner Ungleichteilung mindert der GARANT MasterSteel Schlichtfräser Vibrationen und erhöht die Laufruhe merklich.

Überzeugen Sie sich im Video selbst davon.

Produkte und weitere Informationen

Die Fräser aus der MasterSteel-Reihe VHM Schlichtfräser HPC finden Sie in unserem eShop.

Zu den VHM Schlichtfräsern HPC

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb