GARANT

Universelle Gewindebohrer

GARANT Master Tap für eine prozesssichere und wirtschaftliche Fertigung.

LP_MasterTap_01_800x550x.jpg

Die Gewindebohrer der GARANT Master Tap Familie bieten höchste Prozesssicherheit und Wirtschaftlichkeit bei der Fertigung.

Der GARANT Master Tap ist ein Allrounder bei der Gewindebearbeitung. Er verbindet höchste Prozesssicherheit mit maximaler Universalität. Ob Stahl, Inox, Aluminium oder Guss - die spezielle Geometrie ermöglicht eine optimale Spanbildung. Diese universelle Einsetzbarkeit reduziert Ihre Werkzeugvielfalt bei gleichzeitig gesteigerter Effizienz.

Der neu entwickelte GARANT Master Tap INOX ist ein Spezialist für VA-Stähle. Dieses besonders herausfordernde Material meistert er absolut prozesssicher und stellt dabei eine sehr wirtschaftliche Lösung dar.

GARANT Master Tap INOX – der Spezialist

7533_LP_INOX_Logo.jpg

Verstärkung für die Master Tap Familie.
Der neue Garant Master Tap INOX Gewindebohrer wurde speziell zur Bearbeitung von nichtrostenden Stählen entwickelt. In besonders herausfordernden VA-Stählen ist er absolut prozesssicher. Die optimale Verschleißbeständigkeit des Schneidstoffs HSS-E-PM, seine innovative Mikrogeometrie und die reibungsarme TiAlN Multilayer-Gleitschicht sorgen für höchstmögliche Performance.

7533_LP_INOX_Torte_Störer_NEW.jpg

Vorteile:

  • TOP Spanbildung durch optimierte Schneidkante.
  • TOP Spanabfuhr durch spezielle Spanraumgeometrie.
  • TOP Verschleißschutz durch hochwertigen HSS-E-PM Schneidstoff.
  • TOP Effizienz durch spezielle Mikrogeometrie.
  • TOP Standzeit durch modernste TiALN-Mulitlayer Beschichtung.
7533_LP_INOX_Features.jpg

Entdecken Sie die herrausragenden Eigenschaften des GARANT Master Tap INOX:

1. Optimierte Spanraumgeometrie: Kontrollierter Spanfluss und Spanbildung.
2. Spezielle Mikrogeometrie: Steigungsabhängige Parameter für die Schneidkantenverrundung.
3. Ausführung ohne Störkontur: Gewindeschneiden bis nah an den Bohrungsgrund möglich.
4. TiALN-Multilayer Beschichtung: Verschleißbeständigkeit durch ultraharte Schichtoberfläche und verminderte Schneidtemperaturen durch reduzierte Reibwerte.
5. HSS-E-PM Schneidstoff: Hohe Verschleißbeständigkeit und optimale Torsionssteifigkeit.
6. Optimierter Schälanschnitt: Verringerte Schneidkräfte beim Gewindeanschnitt.
7. Stabile Zahnrückengeometrie: Vermeidung von Schneidkantenausbrüchen beim Reversieren.

 

Jetzt den neuen GARANT Master Tap INOX bestellen:

GARANT Master Tap – das Allroundtalent

7533_LP_INOX_Logo_MasterTap.jpg

Unser Allrounder GARANT Master Tap deckt ein umfangreiches Werkstoffspektrum ab. Durch die einzigartige Kombination aus hochwertigem Schneidstoff, innovativer Geometrie und neuester Beschichtungstechnik, bietet der Gewindebohrer enorme Leistungsfähigkeit in einer Vielzahl von Materialen. Und das bei höchster Prozesssicherheit und Wirtschaftlichkeit.

6228_MasterTap_Features_1410px.jpg

Für Höchstleistungen in der Gewindebearbeitung entwickelt:

1. Optimierte Zahnrückengeometrie: Gewährleistet den prozesssicheren Einsatz in unterschiedlichsten Materialien. Schert den Span optimal ab und glättet die Spanwurzel.
2. Gezielt verrundete Schneidkante: Für optimale Spanbildung ab dem ersten Gewinde.
3. Optimale Spanabfuhr durch spezielle Spanraumgeometrie.
4. Neue Schneidengeometrie: Ermöglicht den Einsatz in einem breitem Materialspektrum.
5. Innovative AlTix-Beschichtung: Für optimales Verschleißverhalten. Verringert die Zerspanungskräfte.
6. Grünring: Für den universellen Einsatz.
7. Hochwertiger Schneidstoff aus HSS-E-PM. Homogenes Gefüge.

Vorteile GARANT Master Tap:

LP_MasterTap_Spanbildung_02_800px.jpg

Spanbildung:

1. Eine neu entwickelte Spanraum-Geometrie sorgt für perfekte Spanbildung und Spanevakuierung auch bei unterschiedlichen Schnittparametern.

Prozesssicherheit:

2. Wettbewerber
3. GARANT Master Tap: Prozesssicheres Gewindeschneiden ohne Wickel- und Wirrspäne. Die besonders stabile Zahnrückengeometrie stellt ein sicheres Abscheren der Spanwurzel sicher.
LP_MasterTap_05_800px.jpg

Universelle Geometrie:

4. Die optimierte Spanraumgeometrie und eine präzise abgestimmte Schneidkantenverrundung garantieren Prozesssicherheit auch in Gusswerkstoffen.

Verschleißfestigkeit:

5. Wettbewerber: Schneidkantenverschleiß nach 800 Gewinden.
6. GARANT Master Tap: Schneidkantenverschleiß nach 800 Gewinden.
Der HSS-E-PM Schneidstoff in Kombination mit der neuen Hochleistungsbeschichtung AlTiX überzeugt durch eine hohe Standzeit.

LP_MasterTap_06_800px.jpg

Präzision:

7. Durch sein spezielles Führungsgewinde erzielt der GARANT Master Tap auch in duktilen Kupferlegierungen präzise Ergebnisse und vermeidet einen Axial-Verschnitt im Gewindeprozess.

Oberfläche:

8. Wettbewerber
9. GARANT Master Tap: Die glatte Oberflächenstruktur der neuartigen Hochleistungsbeschichtung ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeiten in Al-Knetlegierungen. Die reduzierten Reibwerte vermeiden Materialaufklebungen und Gewindefraß.

Weitere Informationen

Alle Produkte der GARANT Master Tap Familie finden Sie in unserem eShop:

Weitere Informationen zu den GARANT Master Tap Gewindebohrern, ihre Anwendungsbereichen und mehr erhalten Sie in der Broschüre: