GARANT ZeroClamp – Das vielseitige Nullpunktspannsystem

Bei komplexen Aufgaben von morgen präzise und zuverlässig Spannen.

Steigende Komplexität in der Produktion und die zunehmende Variantenvielfalt der Bauteile stellen neue Anforderungen an die Fertigungsabläufe.

GARANT ZeroClamp punktet durch einen einfachen Aufbau, hohe Flexibilität und grenzenlose Anwendungsmöglichkeiten. Durch die Kompensation der Wärmeausdehnung immer zur Mittelachse, können Sie mit nur einem Spannbolzen-Typ arbeiten. Das bietet Ihnen größte Freiheitsgrade bei der Gestaltung Ihrer Spannstellen am Bauteil, aber vereinfacht auch die Handhabung in der gesamten Produktion. Mit GARANT ZeroClamp sind Sie bestens für die Produktion gerüstet.

  • Einfacher Aufbau
  • Hohe Flexbilität
  • Grenzenlose Anwendungsmöglichkeiten

Sichere dir jetzt 15% Rabatt auf GARANT ZeroClamp!

Zur Angebots-Broschüre

Funktionsweise der selbsthemmenden ZeroClamp Spanntöpfe

Ein im Schieberbereich ausgesparter Kolben ist dort mit Mitnehmern ausgestattet, die unter einem Winkel von 15° angeordnet sind und in die Schieber eingreifen. Bei einer Hubbewegung des Kolbens werden die Spannschieber radial bewegt und verriegeln den Spannbolzen über die Federkraft der 14 Spannfedern.

Zum selbsthemmenden ZeroClamp Spanntopf

Vorteile des GARANT ZeroClamp Nullpunktspannsystems

Effizienzsteigerung.

Effiziente und präzise Aufspannungen mit mehr Variabilität durch das innovative GARANT Nullpunktspannsystem.

  • Zeitersparnis: Bis zu 90% Zeiteinsparung durch geringere Rüst-, Wechsel- und Nebenzeiten.

  • Produktivitätssteigerung: Bis zu 70 % mehr Produktivität in Ihrem Fertigungsprozess.

  • Kostenersparnis: Durch die optimierte Auslastung ihrer Maschinen sparen Sie sich alternativen Kosten einer Neuanschaffung.

Thermosymmetrie – immer zur Mitte.

Übliche Techniken gleichen thermische Ausdehnungen über Wanderbolzen aus – besonders ungenau bei Werkstückdrehungen um die Mittelachse. Mit GARANT ZeroClamp besteht durch den zentralen Nullpunkt immer absolute Thermosymmetrie!

  • Der absolute Nullpunkt: Kompensation der Wärmeausdehnungen immer zur Mittelachse.
  • Spielfreie Spezial-Spannkonen für vibrationsarmen Lauf.
  • Kein Einsatz von Schwert- und Wanderbolzen.

Genial einfach.

Nur 5,5 bar Druckluft zum Lösen der Spannbolzen erforderlich – Verriegelung über Federspeicher.

  • 25 kN Haltekraft bei Spanntopf-∅120 mm (40 kN bei ∅ 138 mm), nicht selbsthemmend.
  • Wartungsarmes, dichtes System ohne Hydrauliköl: keine Leckagen, unempfindlich gegen Späne.
  • Prozesssicherheit durch einfachste Anwendung.

Funktionsprinzip im Querschnitt:

  1. Palette wird einfach auf den geöffneten GARANT ZeroClamp Spanntopf aufgesetzt. Dabei besteht keine Gefahr der Verkantung.
  2. Die Feder-Elemente halten durch den ­Luftdruck (5,5 bar) im Luftschlauch die ­Verriegelungseinheit (Klemmkeile) offen.
  3. Durch Entlüften des Luftschlauchs positioniert GARANT Zero Clamp, mit einer Haltekraft von 25 kN (∅ 120 mm) und 2,5 µm Wiederholgenauigkeit, das Werkstück an die Plananlage.

Optimaler Aufbau.

Nur 8 Teile für zuverlässige Spannkraft.

  1. Spielfreies, zentrisches Spannen im gehärteten Stahlkonus
  2. Radialfeder in Viton gelagert, hohe Beständigkeit gegen Kühlschmiermittel
  3. Verschleißfreie Technik ein Luftschlauch und Spannbleche sorgen für die nötige Haltekraft
  4. Verriegelungseinheit
  5. Luftanschluss zum Lösen

Unsere Kunden sind von GARANT ZeroClamp begeistert

PSA Parts & Systems AG

Präzision in schweizer Qualität

Der Lohnfertiger PSA Parts & Systems AG profitiert von der hohen Genauigkeit und erhöhten Produktivität des GARANT ZeroClamp Nullpunktspannsystems.

H&M Produktionstechnik GmbH

Produktiver dank hohem Einsparpotenzial

Durch den Einsatz des GARANT ZeroClamp Nullpunktspannsystems konnte die H&M Produktionstechnik GmbH einen Produktivitätsgewinn von 10% erzielen.

BURGHARDT Zerspanungs GmbH & Co. KG

Verkürzte Rüstzeiten beim Fräsen

Die BURGHARDT Zerspanungs GmbH & Co. KG konnte durch die Verwendung des GARANT ZeroClamp Nullpunktspannsystems ihre Rüstzeiten deutlich verkürzen.

Moll Automatisierung GmbH

Präzise und verlässlich spannen

Bei der Moll Automatisierung GmbH ist der GARANT ZeroClamp zu einem "wichtigen, nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil der Produktion" geworden.

Kontaktieren Sie uns!


Sie haben noch Fragen, möchten gerne eine persönliche Beratung für Ihre Spann-Herausforderung bekommen oder direkt ein Angebot erhalten? Unsere geschulten Berater helfen Ihnen gerne weiter! Wir betrachten Ihre Aufgabe sehr genau, darunter die Größe Ihrer Bauteile, die Anzahl Ihrer Schraubstöcke, die Stichmaße usw., und finden dafür die passende Spannlösung.

Denn das Spannmittel soll sich Ihnen anpassen, nicht umgekehrt.

Zur Beratung

Alle Produkte im Überblick

Entdecken Sie das komplette GARANT ZeroClamp Sortiment im Online Shop


Zu den Produkten

GARANT ZeroClamp Broschüre

Weitere Informationen zu GARANT ZeroClamp finden Sie in unserer Broschüre.


Broschüre durchblättern

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb