GARANT

GARANT Steigtechnik.

Hochfunktionale und ergonomische Stufen-Stehleitern von GARANT.

Leiter-GARANT-800x1750.jpg

Steigen Sie auf in eine neue Liga.

GARANT Steigtechnik – Ergonomie, Sicherheit und praktische Mehrwerte. 

Die neue GARANT-Steigtechnik bietet hochfunktionale und ergonomische Stufen- Stehleitern aus Aluminium in ansprechender Anthrazit-Optik, pulverbeschichtet. 

Die GARANT Alu Stufen-Stehleitern verfügen über 80 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und einer dauerhaften Stufen-Holm-Verbindung, 4-fach gebördelt

Doch GARANT bietet mehr: Mit der GARANT Easyfix-Aufnahme haben Sie Ihr Werkzeug immer griffbereit zur Hand, der EasyHandle Griff ermöglicht ergonomisches und ausbalanciertes Tragen der Leiter, die rutschhemmende Trittauflage GripStep und der rutschsichere Leiterschuh BalanceBase erhöhen Ihre Sicherheit auf jeder Stufe.

Vorteile-Leitern800x1400.jpg

1. Easyfix-Aufnahme:
•  Sicheres und ergonomisches Arbeiten mit Handwerkzeugen.
•  Verschiedene Easyfix-Haken und - Halter können für jeden Einsatz angebracht werden.  
 

2. EasyHandle:
•  Der softe Griff am optimalen Tragepunkt ermöglicht eine komfortable Handhabung.
•  Die integrierte Holmsicherung hält die Holme beim Tragen fest zusammen.
•  Aus temperaturbeständigem, griffigem Kunststoff für ein leichtes Handling.  
 

3. GripStep:
•  Zertifizierte Trittauflage mit Kunststoffprofilen erfüllt die klassifizierte Rutschhemmung.
•  Passgenau, effizient und langlebig.
•  Geprüfte Verbesserung der rutschhemmenden Eigenschaften in feuchten und öligen Arbeitsbereichen.
•  Einfach und ohne Werkzeug aufzubringen durch einfaches Aufclippen.  
 

4. BalanceBase:
•  Ausgleichender und rutschfester Leiterfuß.
•  Das bewegliche Gelenk schafft eine vollflächige Auflage auf dem Untergrund.
 

5. Ablageschale:
•  Ermöglicht bequemes Ablegen von ­Werkzeug in Greifnähe.

Produktvideo

GARANT Steigtechnik

GARANT Steigtechnik

Mit der neuen GARANT Steigtechnik bietet die Hoffmann Group ein Sortiment von hochfunktionalen und ergonomischen Stufen-Stehleitern in ansprechender Anthrazit-Optik. Mit der GARANT Easyfix-Aufnahme und der breiten Ablageschale haben Sie Ihr Werkzeug immer griffbereit zur Hand, der EasyHandle Griff ermöglicht ergonomisches und ausbalanciertes Tragen der Leiter, die rutschhemmende Trittauflage GripStep und der rutschsichere Leiterschuh BalanceBase erhöhen Ihre Sicherheit auf jeder Stufe.

GARANT Easyfix Haken und Halter

Easyfix-1164x190.jpg


Alles was das Arbeiten auf GARANT Steigtechnik noch leichter macht – GARANT Easyfix Halter und Haken:

Easy: Werkzeuglose Anbringung sowie Entnahme mit nur einer Hand.
Solid: Stabiler und fester Halt ohne Verschraubung.
Clear: Übersichtlich und strukturiert, mit einem Griff das richtige Werkzeug.

Produkte und weitere Informationen

Alle Produkte der GARANT Steigtechnik finden Sie hier.