GARANT MasterSteel PickPocket

Universal-Fräser mit bis zu 80 % besserer Performance bei höherer Standzeit

Durchbrechen Sie extreme Leistungsgrenzen in allen Fräs-Disziplinen mit dem GARANT Master Steel PickPocket.

Der neue GARANT Universal-Fräser aus der Master Steel Serie bietet bis zu 80 % bessere Performance bei höherer Standzeit. Die neue Dimension in der Monozerspanung: Er verbindet Power und Anwendungsvielfalt. Als Joker punktet er in den Disziplinen Fräsen, Rampen und sogar Bohren mit hervorragenden Leistungsdaten.

WHITEPAPER: Bis zu 50 % mehr Vorschub dank dreischneidiger Vollhartmetall-Spiralbohrer

Kostenlos herunterladen

Universal-Fräser GARANT Master Steel PickPocket

  1. Innovative Geometrie
    Optimaler Spanbruch beim Rampen
  2. Ungleiche Drallsteigung
    Für ruhigen Lauf
  3. Grünring
    Universell einsetzbar.
    Haupteinsatzbereich Stahl
  4. Spezieller Kernanstieg
    Sichert optimale Stabilität im Zerspanungsprozess
  5. Zurückverlegte Bohrspitze
    Extrem frei
    Für agressives Rampen und Tauchen
  6. Bogenförmige Schneide
    Stirnseitig, unter der Mitte
    Ungleichteilung
    Optimiert für das HPC-Fräsen.

Power für Ihre Produktion

MasterSteel PicPocket VHM-Schruppfräser HPC

Art. Nr. 202404 mit Freischliff

MasterSteel PicPocket VHM-Schruppfräser HPC

Art. Nr. 202406 mit längerem Freischliff

Produktvideo

Universal-Fräser GARANT Master Steel PickPocket

Das jüngste Mitglied der GARANT Master Steel Familie besticht durch herausragende Eigenschaften: der GARANT Master Steel PickPocket bietet bis zu 80% bessere Performance bei höherer Standzeit.

Dank seiner patentierten stirnseitigen, bogenförmigen Schneide, in Verbindung mit einer zurückverlegten Bohrerspitze, sichert er einen optimalen Spanbruch beim Rampen und Interpolieren.

GARANT ToolGrinding

Professionelle Rundum-Aufbereitung Ihrer Zerspanungswerkzeuge – Denn nichts ist so gut wie das Original!

Mit Garant ToolGrinding bekommen Sie einen Original-Nachschliff für höchste Werkzeug-Leistung und Standzeit. Ein Service der Ihre Fräser, Bohrer, Senker und Sägen wieder in Bestform bringt:

  • Volle Leistungsfähigkeit und Präzision durch Original-Nachschliff und -Beschichtung.
  • Umfangreiche Schleifservices aus einer Hand.
  • Einfache, schnelle und termin-getreue Abwicklung.
  • Wirtschaftlich und kostensparend.
  • Transparente, faire Preise ohne verdeckte Zuschläge.

Produkte und weitere Informationen

Alle Artikel von Fräser GARANT Master Steel PickPocket finden Sie in unserem Onlineshop.

Zu den Fräsern

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb