GARANT EasyFix Befestigungssystem

Befestigungssystem GARANT easyFix

Das genial einfache Befestigungssystem für einen perfekt organisierten Arbeitsplatz

Neu Ordnen – Neu Denken

  • Visuelle Ordnung: spart Zeit und macht Arbeit effizienter
  • Einfache Handhabung: Befestigung einhändig möglich, sinnvolle ergonomische Positionierung
  • Schonende Bereitstellung an speziellen Haken und Haltern sowie sichere Entnahme
  • Ausgezeichnetes Design: Auszeichung des easyFix-Systems mit dem German Design Award
  • Modular und universell: Befestigung an verschiedenen Untergründen möglich
  • Breites Sortiment: Vielzahl an einsetzbaren Stahldrahthaken und Kunststoff-Formhaltern

Das easyFix-System ist selbstverständlich kompatibel mit den Bereitstellungssystemen der GARANT UNI Line-Serie.

GARANT easyFix bietet unendliche Befestigungs- und Ordnungsmöglichkeiten

Umfangreiche Auswahl und Kombination

Finden Sie für jedes Werkzeug die passenden Haken und Halter:

  • Einfach-Stahldrahthaken
  • Doppel-Stahldrahthaken
  • spezielle Stahldrahthaken
  • universelle Kunststoffhaken
  • Kunststoffhalter zum Klemmen
  • Form-Kunststoffhalter uvm.

Alle GARANT easyFix Produkte ansehen

GARANT easyFix Stahldrahthaken und -halter

Erstklassige Materialgüte:
Verzinkter Stahldraht. Ø-Stärken von 4 - 6 mm erhältlich. Hohe Steifigkeit, keine Verbiegung.

Absolute Sicherheit:
Gefaste Kante - dadurch kein Verletzungsrisiko. Hohe Tragkraft, kein Verbiegen der Stahlhaken, kein Verkratzen der Lochwand oder Verhaken von Werkzeugen.

Haken und Grundplatte der Extraklasse:
Praktisch in der Handhabung: Einklicken und Lösen mit nur einer Hand. Kunststoff in Anthrazit-Grau, abriebfrei und haltbar. Hält hohe Temperaturschwankungen aus, wird nicht porös.

Haltersortiment Stahlhaken

GARANT easyFix Kunststoffhaken und -halter

Durchdachtes System:
Einfache Montage auf Lochwänden, an Schienen oder direkte Wandmontage mit Platte. Große Vielfalt und Auswahl.

Für jedes Werkzeug die passende Halterung:
Klapperfreier, passgenauer Halt des Werkzeugs in entsprechenden Kunststoff-Formhaltern. Kratzfreier Kontakt des Halters zum Werkzeug. Hohe mechanische Festigkeit.

Höchste Materialgüte:
Schlag- und bruchfest. Aus recycelbarem Kunststoff PA6 GF20 (Grundplatte) und ABS (Haken und Halter). Keine scharfen Kanten. Absolut verwindungssteif, hohe Tragfähigkeit.

Einfache Handhabung: Kunststoffhaken und -halter werden inklusive Grundplatte geliefert. Grundplatte einklicken, Halter aufstecken, fertig.

Haltersortiment Kunststoffhaken

Erweiterte Möglichkeiten

Ergonomisches Kippen
Mit dem Vario-Grundhalter lässt sich das Werkzeug in einem Winkel von 0 - 45° in vier Rasterstufen neigen. Somit ist eine ergonomische, zeitsparende und gesundheitsfördernde Entnahme von Werkzeug möglich.

Erhöhte Tragfähigkeit
Die Multifix-Schiene kann direkt an der Lochwand in geneigter Position angebracht werden. Mit bis zu max. fünf Vario-Grundhaltern kann die Tragfähigkeit der Multifix-Schiene auf 50 kg erhöht werden.

Auch der mobile Werkzeug-Einsatz wird vereinfacht: Werkzeug im entsprechenden Halter von der Tischgrundplatte entnehmen und z.B. an der Easyfix-Aufnahme der GARANT Leiter befestigen.

Das richtige Zubehör zur Ordnung und Organisation des perfekten Arbeitsplatzes

GARANT Multifix-Schiene mit Vario-Grundhalter

Zur Anbringung von GARANT easyFix-Haken und easyFix-Haltern, Sichtlagerkästen, Magnethaltern und Shadowboards.

Einhängen in den Trägersäulen oder direkt an der Lochwand mit Grundplatte. die Schiene hält an Wänden (Beton, Holz, Stahlblech) oder Arbeitsplatten mit Wandmontageplatte oder am Vario-Grundhalter.

Produkt ansehen

GARANT Shadowboard

Shadowboards können waagrecht als auch 45° geneigt anhand von Grundplatten an der Lochwand oder an der GARANT Multifix-Schiene angebracht werden.

Produkt ansehen

GARANT Multifix-Sichtlagerkästen

Die GARANT Sichtlagerkästen können mithilfe des Kastenhalters einfach an der Lochwand befestigt und direkt an der Multifix-Schiene eingehängt werden.

Produkt ansehen

GARANT EasyFix Kippbox 955807

GARANT easyFix Kippbox

Die Kippbox aus Kunststoff enthält 2 anthrazitfarbene Trennwände, die optional eingesteckt werden können. Die Lade kann damit in 2 oder 3 Fächer unterteilt werden. Die Lade ist durch ein Griffelement gesichert und in geschlossenem Zustand verriegelt.

Die Kippboxen sind stapelbar ohne Verrutschen. 2 Schraublöcher an der Rückseite ermöglichen alternativ eine Wandmontage.

Produkt ansehen

Broschüre

Alles easy. Mit System.

Unsere GARANT easyFix und GARANT UNI Line Systeme.

Jetzt durchblättern

GARANT UNI Line Lochwände und Bereitstellungssysteme

Sie möchten noch mehr Ordnung in Ihren Betrieb bringen?

Zu GARANT UNI Line

Online-Ratgeber 5S-Methode

Hier erfahren Sie, wie Sie mit einem perfekt eingerichteten Arbeitsplatz produktiver und sicherer arbeiten.

Mehr erfahren

Ihr Kontakt zu uns

Sie möchten sich von unseren Betriebseinrichtungs-Experten beraten lassen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Zum Kontakt

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb