Hoffmann Group Home
  • 500.000 gelistete Artikel
  • Lieferung innerhalb 24h
  • TÜV zertifizierte Lieferqualität
  • Menü
 

GARANT GridLine: Betriebseinrichtung mit System

GARANT GridLine, das bedeutet "E3 - Ergonomie, Effizienz, Emotion" für die Einrichtung moderner Betriebsstätten auf Basis einer klaren Planungsgrundlage und eines einheitlichen Rasters. Dadurch entstehen vielfältige Kombinations- und Erweiterungsmöglichkeiten.
Ästhetik und Funktionalität sind auch dann noch gewährleistet, wenn künftig Veränderungen an den Einrichtungen vorgenommen werden.

Gridline_Einstieg_800.jpg

Neues Einrichtungskonzept erlaubt flexible Umgestaltung, ohne Abstriche beim Design machen zu müssen

Betriebseinrichtungen der neuen GARANT GridLine-Serie erlauben es, aufeinander abgestimmte Komponenten nach dem Baukastenprinzip individuell zusammenzustellen. Schränke haben einheitliche Gehäuseabmessungen, Einteilungsmaterialien passen in jede Schublade. Sämtliche Produkte folgen denselben Gestaltungsprinzipien: Nützlich, ergonomisch, ästhetisch. Die Produkte sind benutzerfreundlich, einfach zu handhaben und optisch ansprechend. Denn ein funktionaler und schön gestalteter Arbeitsplatz fördert die Motivation der Mitarbeiter.

Damit sich neue Betriebseinrichtungen auch farblich problemlos in neue Umgebungen einfügen, haben wir die Standardfarbe für GARANT Betriebseinrichtungen von Stahlblau auf Anthrazit umgestellt. Die neuen Betriebseinrichtungen in dezentem Dunkelgrau lassen sich mit allen bereits vorhandenen Farben harmonisch kombinieren. Zudem gibt es die bekannten zehn Farbvarianten ohne Aufpreis. Mit GARANT GridLine bietet die Hoffmann Group klare Strukturen und dennoch viel Raum für Individualität und künftige Veränderung.

Awards

7206_Gridline_Awards_800x410.jpg

Design, das überzeugt

Das GARANT ToolCar aus der GridLine-Serie kommt auch bei Designern gut an. Anfang 2018 hat der Werkstattwagen erst die Jury des international anerkannten iF Design Awards überzeugt. Das Gremium des renommierten Red Dot Awards hat ihn ebenfalls 2018 für seine hohe Designqualität und Funktionalität prämiert. Und zu guter Letzt wurde er für sein modernes, robustes Design, gepaart mit hoher Funktionalität, mit dem German Design Award 2019 ausgezeichnet. 
Die größte Ehre ist aber sicherlich die Auszeichnung der kompletten GridLine-Serie mit dem iF Design Award 2019. Die klare Struktur und die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten haben die Jury überzeugt.