Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Großraumschrank mit Vertikalauszügen und Vollblech-Flügeltüren 1000/L

Artikel-Nr.: 957358 1000/L
1000/L
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Türöffnungswinkel: 225
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Vertikalauszug Tragfähigkeit 80 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
Schubladenauszug Auszugsperre
Türöffnungswinkel 225 Grad
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.000 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 725 mm
Tiefe in E 36 E
Vertikalauszug Nutzhöhe 1.650 mm
Vertikalauszug Nutztiefe 635 mm
Anzahl Lochwände 3
Schrank Bauart Basisschrank
Gewicht 190 kg
Produktart Vertikalschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 957358 1000/L

Beschreibung

Ausführung:

Ausführung wie bei Nr. 957356 / 7357 Gr. 1000/L beschrieben, jedoch mit 3 Vertikalauszügen. Hervorragend geeignet für die platzsparende Aufbewahrung von Anschlagmitteln und Schlingen.

Lieferumfang:

3 St. ausziehbare Lochwände; 3 St. Ablagewannen für Schlingen Nr. 957402 Gr. 2; 4 St. Universalhalter 45° Nr. 963028 Gr. 75; 4 St. Universalhalter 90° Nr. 963031 Gr. 100×100.

Lackierung:

Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Passende Produkte

Ersatzteile