Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Akku-Inspektionskamera M12ICAV

Artikel-Nr.: 073950 M12ICAV
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V
  • Verpackung: Transportkoffer

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M12 ICAV3-9
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 2 Ah
Displaygröße 3,5 Zoll
Displayauflösung 320×240 px
Kamerakopf ⌀ 9 mm
Länge Kamerakabel 2.740 mm
Gewicht 1,5 kg
Verpackung Transportkoffer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073950 M12ICAV
EAN / GTIN 4002395159994
Herstellernummer 4933451367

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Kompakt-Inspektionskameras für visuelle Inspektionen an schwer zugänglichen Stellen.
  • 89 mm / 3,5 Zoll abnehmbares Wireless Farb-LCD-Display.
  • Audio-, Video- und Foto-Funktion, digitaler Zoom von 100 − 400 %.
  • Automatischer Kontrastausgleich und Weißabgleich.
  • Wasserdichter Kamerakopf mit 3-stufiger LED-Beleuchtung.
  • Flexibles, wasserdichtes 274 cm langes Kamerakabel.
  • Digitaler Zoom für besseres Erkennen der Details.

Lieferumfang:

Inklusive 1× 12 V / 2,0 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät C12 C, Kabel 2740 mm, 8 GB SD-Karte, Transportkoffer.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Passende Produkte

Ersatzteile