{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | AEG Typ C 14 V | |
Herstellerbezeichnung | BS 14 G3 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 14,4 V | |
Motorbauweise | 2-poliger Motor | |
maximales Drehmoment hart | 36 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 400 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 1.700 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 12 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 32 mm | |
Gewicht | 1,5 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
typische Verwendung | Strong | |
geeignet für Material | Holz; Stahl | |
Produktart | Bohrschrauber | |
USP1 | 12V, 2-poliger Motor | |
USP2 | FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, mit 2 Akkus |
Artikelnummer | 070221 BS14G3 | |
Herstellernummer | 4935451093 |