{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Durchtrittsicherheit | Stahl | |
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) | 200 °C | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 39 | |
Schuhtyp | Halbschuh | |
Farbe | schwarz | |
Obermaterial | CORDURA und Nubukleder | |
Material Laufsohle | Gummi/PU | |
metall- und lederfreie Ausstattung | nein | |
Verschluss | Senkel | |
Energieaufnahme im Fersenbereich | ja | |
antistatisch | ja | |
gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme | ja | |
Wasserdichtheit des ganzen Schuhs | ja | |
öl- und benzinresistente Sohle | ja | |
für orthopädische Einlegesohlen geeignet | ja | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | 092210 39 | |
EAN / GTIN | 4048159653735 |